タジマ(田島ルーフィング) タジマ(田島ルーフィング)の 建材・エクステリア タジマ(田島ルーフィング)の 内装資材 タジマ(田島ルーフィング)の カーペット・フロア マティル ロッソ Mサイズ マティル ロッソ Mサイズ 注文コード 53909355 注文コード 53909364 モチーフ、サイズ、目地の形状まで作りこんだ、こだわりの新シリーズ。 仕様防汚、重歩行、工場内リサイクル、VOC対策品 材質複層ビニル床タイル FT 厚さ(mm)3 寸法(mm)304.8×609.8 ケース質量(kg)19.6 内容量1箱(18枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 MMR-707 MMR-708 色 選択解除 クラックストーンステインスティール 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53909355 MMR-707 ステインスティール ¥18,700 ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 53909364 MMR-708 クラックストーン ¥18,700 ¥12,980 ¥12,980 ¥14,278 (税込) 翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 この商品は個別に配送料が発生します。 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 カーペット・フロア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タイルカーペット ES-100s リリカラ 税込¥769 ¥699 【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2.5mm厚 東リ 税込¥3,520~ ¥3,200~ 【オーダー】フロアリューム フレークNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ 【オーダー】フロアリューム モルタルNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ ルースレイ50NW-EX ウッド 東リ 税込¥19,778 ¥17,980 タイルカーペット ES-100 リリカラ 税込¥769 ¥699 リノベスタイルMT エッジライン ミヅシマ工業 税込¥7,368 ¥6,698 【オーダー】フロアリューム ナッティNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ 【オーダー】フロアリューム ウッドNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ 【オーダー】クッションフロア ウッド LH-81592~LH-81606 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ リノベスタイルMT プレシャス ミヅシマ工業 税込¥4,068 ¥3,698 【オーダー】クッションフロア タイル&ベーシック LH-81545~LH-81562 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ リノベスタイルMT フェリーチェ ミヅシマ工業 税込¥4,068 ¥3,698 LAYフローリング ピタフィー 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 バイオミックストーン 東リ 税込¥13,178 ¥11,980 【オーダー】フロアリューム ソイルドNW 東リ 税込¥4,257~ ¥3,870~ 【オーダー】クッションフロア ストーン LH-81531~LH-81544 リリカラ 税込¥2,090~ ¥1,900~ 【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚 東リ 税込¥3,223~ ¥2,930~ 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚 東リ 税込¥3,740~ ¥3,400~ PVCフロアタイル トーホー 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材カーペット・フロアフロアタイル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります タイルカーペット クッションフロア フロアタイル 畳 パンチカーペット ラグマット ジョイントマット 床シート カーペット押さえ・じゅうたん押さえ シェアする マイページ 最近見た商品