ホッチキス針 3号針 10mm
価格重視の汎用的なホッチキス針です。
用途紙を綴じる作業に。
材質軟鋼線材
幅(mm)12.85
サイズ3号針 10mm
針長(mm)10
1連接着本数100
内容量1箱(1000本)
注意
※紙を綴じる用途以外に使用しないでください。※針の先端は鋭くとがっています。指などにケガをしないよう十分にご注意ください。
※JIS規格品ではありません。
文房具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53948634 | - | 06419804 | No.3-10mm |
![]() |
ホッチキス針 3号(10mm足) | マックス | 1箱(2400本) | ¥539 税込¥593 | メーカー違いの入数多い商品です。 |
商品レビュー
- 対象商品:
- 53948634
2024-04-12
- 用途:
- 事務書類の整理。
有限会社曲尾合金鋳造所 様
(製造業)
安価で使いやすく無くなりましたらまた仕入れたいと思っています。
箱も丈夫で小物入れに使用しています。
- 対象商品:
- 53948634
2023-08-08
- 用途:
- 書類の月締めのまとめ
製造業
有名メーカーとなんら変わることなく使用できました。
びっくりするような価格だったので不安でしたが、万が一使えなくても安いからいいか・・・と思い購入しましたが、普通に使えてます。パッケージも邪魔にならない感じですごくいいです。
- 対象商品:
- 53948634
2022-11-12
- 用途:
- 厚物を綴じるとき
安くて良いのですが、ホチキス本体の針スペースが短いので折って短くしなければならないのですが、硬くて折り辛く思った箇所で上手く折れませんでした。