コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ (5本セット)

コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ (5本セット) - 王子ゴム化成コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ (5本セット) - 王子ゴム化成コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ (5本セット) - 王子ゴム化成コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ (5本セット) - 王子ゴム化成コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ (5本セット) - 王子ゴム化成コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ (5本セット) - 王子ゴム化成コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ (5本セット) - 王子ゴム化成コーナーガード(直角コーナー用)2mタイプ (5本セット) - 王子ゴム化成

建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。
直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。
軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。
傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。
耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。

用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適!主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC)寸法L(mm)2000タイプ直角コーナー用材質(当板)スチール内容量1セット(5本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送や工事現場への配送が不可となります。
全15種類を絞り込む
厚さT(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
幅W(mm)
厚さT(mm)
取付穴寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53943007SCL-0035V3594×8 長穴
51,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943016SCL-0065V65167×14 長穴
73,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943025SCL-0090V90169×18 長穴
120,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943034SCL-0035V3594×8 長穴
51,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943043SCL-0065V65167×14 長穴
73,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943059SCL-0090V90169×18 長穴
120,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943068SCL-0035V3594×8 長穴アイボリー
51,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943077SCL-0065V65167×14 長穴アイボリー
73,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943086SCL-0090V90169×18 長穴アイボリー
120,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943095SCL-0035V3594×8 長穴グレー
51,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943104SCL-0065V65167×14 長穴グレー
73,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943113SCL-0090V90169×18 長穴グレー
120,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943129SCL-0035V3594×8 長穴
51,000
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943138SCL-0065V65167×14 長穴
73,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53943147SCL-0090V90169×18 長穴
120,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする