ネオコーナ(ビスタイプ)1mタイプ (5本セット)

ネオコーナ(ビスタイプ)1mタイプ (5本セット) - 王子ゴム化成ネオコーナ(ビスタイプ)1mタイプ (5本セット) - 王子ゴム化成ネオコーナ(ビスタイプ)1mタイプ (5本セット) - 王子ゴム化成ネオコーナ(ビスタイプ)1mタイプ (5本セット) - 王子ゴム化成ネオコーナ(ビスタイプ)1mタイプ (5本セット) - 王子ゴム化成ネオコーナ(ビスタイプ)1mタイプ (5本セット) - 王子ゴム化成ネオコーナ(ビスタイプ)1mタイプ (5本セット) - 王子ゴム化成ネオコーナ(ビスタイプ)1mタイプ (5本セット) - 王子ゴム化成

建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。
製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様!
金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。
材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。
ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!

用途駐車場、倉庫等の建物の柱セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書タイプ直角コーナー用寸法L(mm)1000主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂内容量1セット(5本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※製品には、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用および木材・金属用)がセットで梱包されています。
※個人宅配送や工事現場への配送が不可となります。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg/m)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53944039NCL-350.335
24,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53944048NCL-35ベージュ0.335
24,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53944057NCL-35ホワイト0.335
24,000
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53944066NCL-650.865
32,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53944084NCL-65ベージュ0.865
32,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53944093NCL-65ホワイト0.865
32,000
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする