メンズストレッチパンツ 6062

メンズストレッチパンツ 6062 - ジーベックメンズストレッチパンツ 6062 - ジーベックメンズストレッチパンツ 6062 - ジーベックメンズストレッチパンツ 6062 - ジーベック
(1件のレビュー)

ヒンヤリ、冷感ストレッチパンツ
夏のワークシーンをより快適に、接触冷感とストレッチ性を追求しました。
あらゆる方向に伸びる素材でどんな動きにもストレスを感じさせません。
両脇のファスナーポケットもモノが落ちにくく安心です。
両脇:ファスナーポケット。
ウエスト:ウエストストレッチ。
右胸:フロントファスナーは丈夫な3YGファスナー。
2wayストレッチ
縦横ストレッチで屈伸時もヒザ、お尻まわりが超ラクラク。

種別ストレッチパンツタイプメンズ混率(%)ナイロン75、ポリウレタン25股下(cm)80機能紫外線カット、2WAYストレッチ、接触冷感、速乾性抜群、接触冷感 Q-max値:0.34生地冷感トリコット内容量1着
全56種類を絞り込む
ウエスト(cm)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
540037156062コン70
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540037246062コン73
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540037336062コン76
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540037496062コン79
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540037586062コン82
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540037676062コン85
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540037766062コン88
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540037856062コン91
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540037946062コン95
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540038036062コン100
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540038196062コン105
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540038286062コン110
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540038376062コン115
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540038466062コン120
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540038556062チャコールグレー70
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540038646062チャコールグレー73
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540038736062チャコールグレー76
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540038896062チャコールグレー79
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540038986062チャコールグレー82
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540039076062チャコールグレー85
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540039166062チャコールグレー88
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540039256062チャコールグレー91
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540039346062チャコールグレー95
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540039436062チャコールグレー100
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540039596062チャコールグレー105
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540039686062チャコールグレー110
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540039776062チャコールグレー115
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540039866062チャコールグレー120
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540039956062サンドベージュ70
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540040046062サンドベージュ73
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540040136062サンドベージュ76
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540040296062サンドベージュ79
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540040386062サンドベージュ82
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540040476062サンドベージュ85
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540040566062サンドベージュ88
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540040656062サンドベージュ91
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540040746062サンドベージュ95
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540040836062サンドベージュ100
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540040996062サンドベージュ105
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540041086062サンドベージュ110
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540041176062サンドベージュ115
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540041266062サンドベージュ120
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540041356062クロ70
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540041446062クロ73
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540041536062クロ76
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540041696062クロ79
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540041786062クロ82
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540041876062クロ85
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540041966062クロ88
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540042056062クロ91
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-05-04
用途: 工作機械のメンテナンス業
サービス業

ストレッチ性がとても良い。しゃがんでも抵抗が無い。ポケット以外にファスナー付きポケットが付いているので物が落ちず安心。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする