曜日別特売

レディスストレッチパンツ 6067

レディスストレッチパンツ 6067 - ジーベックレディスストレッチパンツ 6067 - ジーベックレディスストレッチパンツ 6067 - ジーベックレディスストレッチパンツ 6067 - ジーベックレディスストレッチパンツ 6067 - ジーベックレディスストレッチパンツ 6067 - ジーベックレディスストレッチパンツ 6067 - ジーベックレディスストレッチパンツ 6067 - ジーベック

ヒンヤリ、冷感ストレッチパンツ
夏のワークシーンをより快適に、接触冷感とストレッチ性を追求しました。
あらゆる方向に伸びる素材でどんな動きにもストレスを感じさせません。
両脇のファスナーポケットもモノが落ちにくく安心です。
両脇:ファスナーポケット。
ウエスト:ウエストストレッチ。
右胸:フロントファスナーは丈夫な3YGファスナー。
2wayストレッチ
縦横ストレッチで屈伸時もヒザ、お尻まわりが超ラクラク。

種別ストレッチパンツタイプレディース混率(%)ナイロン75、ポリウレタン25股下(cm)74機能紫外線カット、2WAYストレッチ、接触冷感、速乾性抜群、接触冷感 Q-max値:0.34生地冷感トリコット内容量1着
全28種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
540047296067コン7号ヌード:61、製品:6788.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540047386067コン9号ヌード:64、製品:7091.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540047476067コン11号ヌード:67、製品:7394.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540047566067コン13号ヌード:70、製品:7697.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540047656067コン15号ヌード:74、製品:80101.5
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
540047746067コン17号ヌード:78、製品:84105.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540047836067コン19号ヌード:82、製品:88109.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540047996067チャコールグレー7号ヌード:61、製品:6788.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540048086067チャコールグレー9号ヌード:64、製品:7091.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540048176067チャコールグレー11号ヌード:67、製品:7394.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540048266067チャコールグレー13号ヌード:70、製品:7697.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540048356067チャコールグレー15号ヌード:74、製品:80101.5
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
540048446067チャコールグレー17号ヌード:78、製品:84105.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540048536067チャコールグレー19号ヌード:82、製品:88109.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540048696067サンドベージュ7号ヌード:61、製品:6788.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540048786067サンドベージュ9号ヌード:64、製品:7091.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540048876067サンドベージュ11号ヌード:67、製品:7394.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540048966067サンドベージュ13号ヌード:70、製品:7697.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540049056067サンドベージュ15号ヌード:74、製品:80101.5
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
540049146067サンドベージュ17号ヌード:78、製品:84105.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540049236067サンドベージュ19号ヌード:82、製品:88109.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540049396067クロ7号ヌード:61、製品:6788.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540049486067クロ9号ヌード:64、製品:7091.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540049576067クロ11号ヌード:67、製品:7394.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540049666067クロ13号ヌード:70、製品:7697.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540049756067クロ15号ヌード:74、製品:80101.5
7,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
540049846067クロ17号ヌード:78、製品:84105.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
540049936067クロ19号ヌード:82、製品:88109.5
7,300
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする