DAYTONA(デイトナ)
グラブバーキャリア
大きな荷物も安定して積める。
荷台が長いので大きな荷物も安定して積載できるシンプルなリアキャリア。
タンデム時はグラブバーにもなる握りやすい形状。
GIVIハードケースも装着可能です。
材質
スチール製
寸法(Φmm)
メインフレーム:15.9
仕上
黒色電着塗装
寸法(長さL×幅W)(mm)
積載部:約310×(前側)172×(後側)242
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
注意
※ 最大積載重量6kg
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53953665
16872
¥
11,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください