曜日別特売

ラフリアバッグ53

ラフリアバッグ53 - ラフアンドロード

いたずらに機能やポケットの多さを誇るのではなく、その位置やバランス、収納力がツーリストの経験から設計デザインされています。容量は41L、左右に6Lづつ容量アップでき最大53Lもの大容量に。前後左右高低を絶妙なバランスで設計することでライダーの乗車スペースを確保。横への出っ張りを最小に抑え、高さも抑えマスの集中化をはかることでビッグサイズにもかかわらず安定した装着性を実現。また最大化させた時は横幅が52cmと50cmクラスのテントポールなども収納ができるワイド設計。容量アップした荷室部は、底板も伸張する仕組みなので、増えた分バッグがたるんで荷崩れを起こすことなく安心して荷物を詰め込めます。
荷物へのアクセスは大きく開閉するメインのトップファスナーと両サイドからアクセス可能で、目的の荷物に素早くアクセスが可能で整理のしやすさが自慢。バッグトップのユーティリティバンジーコードは、脱いだ衣類を挟んで固定するなど不意の荷物に便利です。レインカバー、固定用ベルト類も装備したキャンプツーリングにも対応可能な長期ツーリングに対応したリアバッグです。

BK容量(L)41~53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40~52×34×31(最大)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53964059RR9036BK
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする