スクエア ザック&シート

スクエア ザック&シート - ラフアンドロード

スクエア形状で荷物を目いっぱい無駄なく収納可能です。また、2方向から荷室にアクセスできるので荷物の出し入れ、整理整頓が大変楽です。ザック使用時のトップ位置には容量3リットルのポケットがあり、使用頻度の高い荷物の収納も余裕で行えます。メインスペース内部の背面側(ザック使用時)には、パソコンの収納に最適なウレタンクッションポケットを用意、学生からノマドワーカーまで幅広くお勧めできます。シートバック使用時用のパラレルベルト(標準装備)をバイクにセットすれば、バックル4か所で瞬時にバイクに積載可能なので、状況に応じて背負ったりバイクに積んだりと高い機動力を発揮し行動範囲が広がります。もちろんレインカバーも標準装備でバイクの天敵である雨天時も安心、シートバッグ使用時に不要になるショルダーベルトは底面部に格納可能です。

容量(L)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×18×54(最大)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53964104RR9412BK/WHBK/WH
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53964095RR9412BKBK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする