曜日別特売
モノタロウ

替刃 スライド式ペーパーカッター交換用

替刃 スライド式ペーパーカッター交換用 - モノタロウ替刃 スライド式ペーパーカッター交換用 - モノタロウ替刃 スライド式ペーパーカッター交換用 - モノタロウ替刃 スライド式ペーパーカッター交換用 - モノタロウ替刃 スライド式ペーパーカッター交換用 - モノタロウ替刃 スライド式ペーパーカッター交換用 - モノタロウ
(3件のレビュー)
用途モノタロウブランド専用交換部品外径(Φmm)28内径(Φmm)8厚さ(mm)0.3適合注文コード 31565233/31565249用内容量1パック(2枚)
注意
※モノタロウ ペーパーカッター交換部品としてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53951303-丸刃
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
53951319-ミシン目刃
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 用紙切断
製造業

スライドカッターで紙を切るたびにうまく切れず、とてもストレスを感じていましたが、新しい刃に交換したところスパッと切れてノンストレス!
もっと早く替えればよかったです。

2025-08-09
用途: 紙裁断用に使用
医療・福祉・介護関連業

この替刃を使用する本体ほか替刃含む損耗部材と併せて購入。 損耗部材が、細々と購入できるのはありがたい。

対象商品 : 53951303
2021-05-12
用途: ペーパーカッターの補修用

1個ずつプラスチックケースに入っているので保管するのに便利でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする