(お試し利用可/返品可能) LEDクランプライト 作業灯

(お試し利用可/返品可能) LEDクランプライト 作業灯 アイリスオーヤマ

【安心の防水・防塵設計 IP65】【演色性 Ra83】【色温度 6,500K】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。

用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。 仕様アース付き 3極防水プラグ 材質アルミダイカスト、ポリカーボネート 電源(V)AC100(50/60) コード長さ(m)VCTケーブル5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467 寸法(cm)クランプ調整幅:9 芯数2芯・3芯兼用 色温度昼光色 電源タイプ電源コード式 設置場所屋内・屋外 LED寿命(時間)40000 防水性IP65 広角(°)110 電球の種類LED 内容量1台
注意
※商品の到着後10日以内であれば、ご使用後であっても返品可能な商品です。(返送料はお客様ご負担となります)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
定格入力電流(A)
明るさ(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53968338 LWT-2000C 2400 25 0.26 2000
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53968347 LWT-3000C 2400 35 0.36 3000
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53968356 LWT-5500C 2600 52 0.55 5500
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53968338 LWT-2000C 69190354 LWT-2000C LWT-2000C LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ 69190354 LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ 1台 6,998 税込7,698 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53968347 LWT-3000C 69190363 LWT-3000C LWT-3000C LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ 69190363 LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ 1台 9,698 税込10,668 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53968356 LWT-5500C 69190372 LWT-5500C LWT-5500C LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ 69190372 LEDクランプライト屋内屋外兼用【2000/3000/5500lm】 アイリスオーヤマ 1台 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする