(お試し利用可/返品可能) LEDスタンドライト 作業灯
【安心の防水・防塵設計 IP65】【演色性 Ra83】【色温度 昼光色】
地表全体を均一に照らすことができるLEDスタンドライトです。屋内・屋外兼用で使
用できる防雨型です。三脚付です。
用途地表全体を広く明るく照らすLEDスタンドライトです。夜間や暗所でのご使用に最適です。建築、工事現場などでも安心してお使いいただけます。
仕様アース付き 3極防水プラグ
材質ポリカーボネート、アルミダイカスト、強化ガラス
質量(g)3900
電源(V)AC100(50/60)
コード長さ(m)HVCTS耐熱ケーブル5
定格消費電力(W)50
全光束(Lm)5000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)845×738×880~1850
芯数2芯・3芯兼用
色温度昼光色
定格入力電流(A)0.52
防塵防水性能IP65
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内、屋外
LED寿命(時間)40000
広角(°)110
電球の種類LED
内容量1台
注意
※商品の到着後10日以内であれば、ご使用後であっても返品可能な商品です。(返送料はお客様ご負担となります)