CAPTAIN STAG
モンテ FDチェア・マット
使い方いろいろ、幅広く使える座椅子。厚めのクッションで快適に使用できます。調整ベルトを外せばマットとして。マットやチェアとしての2WAY。
材質
表面:ポリエステル、内面:発泡ポリエチレン
色
カーキ
質量(g)
385
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
チェア使用時:380×400×400、マット使用時:380×800×厚さ10
収納寸法(mm)
380×400×厚さ35
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53973028
UB-3053
¥
3,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください