CAPTAIN STAG
CSブラックラベル ウルトラハイバックチェア リクライニング付
3段階リクライニング機能付ハイバックチェア。背面ポケット付。コンパクトに収納。
材質
ひじ掛け・脚部:アルミニウム合金(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、背・座部:鋼(表面加工=エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル
質量(g)
6000
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×790・900・1040×1010・950・840
座面高さ(mm)
370
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53973037
UC-1699
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください