チェア(150-SNCL016BL)
肘付きで腕の疲れを低減します。
背中をすっぽり包むハイバックバケットシートタイプ。
ガス圧高さ調節リフトによりレバー一本で座面の高さ調節が可能。
取り外し可能なヘッドレストクッション。
取り外し、上下調節可能なランバーサポートクッション。
腕の長さに合わせて調節できる上下稼働肘。
床への負担を軽減するウレタンキャスター。
背もたれリクライニング機構付き。
座面ロッキング機能付き。
座面にはへたりにくいモールドウレタン使用。
仕様ガス圧リフト装置付、背もたれリクライニング、座面ロッキング、上下可動肘掛け、ウレタンキャスター
付属品六角レンチ
材質張地:PUレザー
幅(mm)705
質量(kg)約18.5
色ブルー
高さ(mm)1270~1370
奥行(mm)700
使用工具手袋
耐荷重(kg)80
キャスターあり
肘掛あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約705×700×1270~1370
組立方法ノックダウン組立式
組立時間30分
梱包内容1個口
座高(mm)460~560
材質(座面)PUレザー
材質(背)PUレザー
六角レンチ(mm)5
組立人数1
ハンガーなし
ランバーサポートあり
色(座面)ブラック
色(背面)ブラック
ヘッドレストあり
オットマンなし
内容量1台
取扱説明書:
(0.85MB)