ケーブル&タップ収納ボックス(200-CB001M)

ケーブル&タップ収納ボックス(200-CB001M) - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス(200-CB001M) - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス(200-CB001M) - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス(200-CB001M) - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス(200-CB001M) - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス(200-CB001M) - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス(200-CB001M) - サンワダイレクトケーブル&タップ収納ボックス(200-CB001M) - サンワダイレクト

電源タップやケーブルをきれいに収納できるボックスです。
ボックス上部にスマートフォンなどを置いて使えます。
左右、上部には配線口があり、電源回りをスッキリ配線できます。
ご家庭のインテリアにも合う木目柄ダークブラウンカラーです。
熱に強い素材と熱が籠もりにくい構造で、火災を引き起こす心配がありません。
*ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。
ボックスを重ねることができるスタック構造です。

材質ケース:ABS樹脂(グレード/UL94-V0)+木目水転写ダークブラウン(木目柄)質量(g)810外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×132×160内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×115×145内容量1個
注意
※ケーブルは小さく束ねないでください。発熱して危険です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53975304200-CB001M
オープン
3,598
3,958(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする