窓掃除機

窓掃除機 サンワダイレクト 窓掃除機 サンワダイレクト 窓掃除機 サンワダイレクト 窓掃除機 サンワダイレクト 窓掃除機 サンワダイレクト 窓掃除機 サンワダイレクト 窓掃除機 サンワダイレクト 窓掃除機 サンワダイレクト

真空モーターにより空気を吸い込み、窓ガラスに張り付いて自動で掃除をします。
ガラスの表面を移動しながら2つのホイールで掃除します。
内部UPSにより、約30分間電力が供給されなくても落下を防ぐことができます。
洗浄力の高いマイクロファイバー製クロスを採用してます。
3種類の自動洗浄モードがあります。
リモコンでコントロールしながらの清掃も可能です。
1平方メートルを約3分で洗浄します。
落下防止のロープを付属しています。

セット内容本体、リモコン(単4×2本別売)、ACアダプタ(1.2m)、電源コード(1.5m)、延長コード(3.8m)、ロープ(約3.7m)、クロス、リング、説明書 質量(g)980(本体のみ) 消費電力(W)80 寸法(幅W×高さH)(mm)290×145×120 (本体のみ) 定格電圧AC100~240V(50/60Hz) 対応窓枠有りガラス(傾斜ガラス・鏡表面・曇りガラス・色付ガラスなど)※窓枠なしは対応できません。※必ず3mm以上の強度のあるガラスにご使用ください。 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-10~50 内容量1個
取扱説明書:
注意
※窓枠なしは対応できません。
※必ず3mm以上の強度のあるガラスにご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53975609 200-CD051
オープン
42,980
47,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする