DVDトールケース(200-FCD035)
DVDが6枚入るトールケース。10枚セット。
材質PP樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×14×191
対応メディアBlu-ray、DVD、CD
収納枚数(枚)DVD6
収納の目安DVD・CD・ブルーレイいずれか6枚
内容量1セット(10枚)
PCアクセサリー の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07