サンワダイレクト
膝上テーブル(200-HUS007)
座ってパソコンやタブレットを操作するのに便利な膝上テーブル。
マウス操作もできるワイドタイプ。
背面は蒸れにくい生地とクッション付き。
落ち着いたシンプルなデザイン。
マウスパッド付。
付属品
マウスパッド(W150×D284mm)
材質
MDF、メラミン化粧板
色
木目
寸法(幅W×奥行D)(mm)
マウスパッド部:W150×D284
内容量
1台
取扱説明書:なし
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53976738
200-HUS007
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください