連結固定シート
強力接着で、100kgのせん断力です。
薄くて邪魔になりません。
棚・机の上に貼っても障害になりません。
貼るだけで簡単に連結できます。
不要のとき簡単に剥離できます。
傷つけ・汚すことがありません。
セット内容連結固定シート×4枚
質量(kg)対象物:100/枚
色グレー
適合温度(℃)0~40
耐震性6強
内容量1セット(4枚)
取扱説明書:
注意
※ご注意粘着力が下がりますので、貼り付け面にシボやザラつきがある面にはご使用しないで下さい。
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53977167 | 200-QL008 | 33585126 | QL-E92 |
|
転倒防止連結固定シート | サンワサプライ | 1セット(4個) | ¥2,998 税込¥3,298 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07