曜日別特売

セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL026BK)

セキュリティ鍵収納ボックス(200-SL026BK) - サンワダイレクト

鍵を収納できるBOXです。
4桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。

仕様
暗証番号桁数:4桁
質量(g)
約270
内寸(幅W×高さH)(mm)
U字型金具有効:約34×38
色(本体)
ブラック
金具径(Φmm)
U字型:約8
内容量
1個
取扱説明書:あり
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53977246200-SL026BK
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする