セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用

セキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 - サンワサプライセキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 - サンワサプライセキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 - サンワサプライセキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 - サンワサプライセキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 - サンワサプライセキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 - サンワサプライセキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 - サンワサプライセキュリティ eシリーズ Microsoft Surface Pro 12インチ用 - サンワサプライ

Microsoft Surface Pro 12インチのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。
施錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り付けができます。
付属の鍵を差し込んで取外します。

仕様
対応タブレット専用
セット内容
本体×1、鍵×2、取扱説明書×1
ワイヤー径(Φmm)
4.5
ワイヤー長さ(m)
1.8
対応機種
Surface Pro 12インチ
対応
マスターキー
本体形状
一体型
材質(ワイヤー部)
亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
パッケージ
ビニール袋
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82734359SLE-52SSFPG
¥4,500
¥3,500
¥3,850(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする