セキュリティ eシリーズ TypeCポート取付け
TypeCのポートに本体を挿入、取付け部品をポート内部に残し、ポートを使用不可にします。
完全ロックはかかっていません。いたずら防止を目的とした製品です。
取付け部品は4個付属しています。(1個は本体に取付けています)
- セット内容
- 本体×1取り付け部品×4※1個は本体に取付けています
- 対応機種
- TypeCポートを持つタブレット、ノートパソコン、デスクトップパソコンなど※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。
- 鍵
- 1種類
- パッケージ
- ビニール袋
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
セキュリティワイヤーロック/10個セット/ケーブル長2m/Noble Wedge Nano ケンジントンスロット/同一キー 4桁ダイヤル錠両用/ノートPC用 盗難防止ケーブルStarTech.com税込¥76,978¥69,980カテゴリ

































