セキュリティ(200-SL067)

セキュリティ(200-SL067) サンワダイレクト セキュリティ(200-SL067) サンワダイレクト セキュリティ(200-SL067) サンワダイレクト セキュリティ(200-SL067) サンワダイレクト セキュリティ(200-SL067) サンワダイレクト セキュリティ(200-SL067) サンワダイレクト セキュリティ(200-SL067) サンワダイレクト セキュリティ(200-SL067) サンワダイレクト
(1件のレビュー)

HPなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。
2.5×6.0mmのnanoスロット対応。

付属品鍵2本 材質ワイヤー部:確認中 ワイヤー:シルバー 内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中 対応マスターキー対応 名称取り付け可能スロット:NanoSaver(ナノ) 色(本体)シルバー サイズ(mm)取り付け可能スロット:約2.5×6.0 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53977544 200-SL067
オープン
3,098
3,408 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途:
ノートパソコンの机上保管
建設業・工事業

ノートパソコンの盗難防止に使用。鍵も2本付いていて、作りもしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする