モバイル充電バッテリー

モバイル充電バッテリー マクセル

持ち運びも便利なスティックタイプ

用途スマホ約2回分充電可能 付属品充電用ケーブル(USB-A-MicroUSB 約20cm)×1本、取扱説明書(保証書付) 出力5V/2.4A 本体質量(g)約105 入力5V/2A 充電時間バッテリー充電時間:約2(0→80%)、約3(0→100%)(※ただし、出力DC5V/2A以上のUSB-ACアダプタを使用した場合) バッテリー容量(mAh)5000 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)115×26×26(突起部を除く) USBポート数1個口 充電端子USB Micro-B 給電端子USB-A 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53997659 MPC-CS5000PNY ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53997668 MPC-CS5000PPK ピンク
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53997677 MPC-CS5000PWH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする