HUMMER(ハマー)
HUMMER Wストレッチスリムパンツ 368-1
タテにもヨコにも伸びる感動の着心地。
強靭かつしなやかなオールシーズン対応カラーデニム。
種別
スリムパンツ
機能
Wストレッチ
混率(%)
綿70・ポリエステル25・ポリウレタン5
股下(cm)
80
仕様
コインポケット、マジックテープ付ポケット、ファスナー付Wポケット、右脚ロゴプリント、Wストレッチ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
裾上げ
可
内容量
1本
全24種類を絞り込む
色
OD
インディゴブルー
グレー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
76
80
84
88
92
96
105
114
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54011336
368-1
OD
S
76
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011345
368-1
OD
M
80
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011354
368-1
OD
L
84
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011363
368-1
OD
LL
88
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011379
368-1
OD
3L
92
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011388
368-1
OD
4L
96
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011397
368-1
OD
5L
105
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011406
368-1
OD
6L
114
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011415
368-1
グレー
S
76
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011424
368-1
グレー
M
80
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011433
368-1
グレー
L
84
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011458
368-1
グレー
3L
92
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011467
368-1
グレー
4L
96
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011476
368-1
グレー
5L
105
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011485
368-1
グレー
6L
114
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011494
368-1
インディゴブルー
S
76
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011503
368-1
インディゴブルー
M
80
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011519
368-1
インディゴブルー
L
84
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011528
368-1
インディゴブルー
LL
88
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011537
368-1
インディゴブルー
3L
92
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011546
368-1
インディゴブルー
4L
96
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011555
368-1
インディゴブルー
5L
105
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011564
368-1
インディゴブルー
6L
114
オープン
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
54011449
368-1
グレー
LL
88
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください