2ドア冷凍/冷蔵庫123L
冷蔵室66L/冷凍室57Lの2ドア冷凍/冷蔵庫。奥まで取り出しやすい、大容量引き出し式冷凍室。自動霜取り機能付き。耐熱性天板採用で電子レンジも設置可能。
質量(kg)37
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.9
本体寸法(mm)485×605×1041
騒音値(dB)29
冷却方式ファン式
内容量1台
冷蔵室66L/冷凍室57Lの2ドア冷凍/冷蔵庫。奥まで取り出しやすい、大容量引き出し式冷凍室。自動霜取り機能付き。耐熱性天板採用で電子レンジも設置可能。