HARIO
耐熱パイ皿2枚セット
耐熱ガラス製のパイ皿。日常使いしやすいサイズ。耐熱ガラスの透明感がお料理の彩りを引き立てます。
用途
電子レンジ・食洗機使用OK
付属品
製氷皿、霜取り用ヘラ、卵ケース、仕切り棚大(冷蔵室用)、仕切り棚小(冷蔵室用)、ポケット大(冷蔵室用)、ポケット小(冷蔵室用)、フリーケース(冷蔵室用)、ポケット(冷凍室用)、アース線
寸法(mm)
200×200×30
材質(本体)
耐熱ガラス
質量(g)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54024618
HPZ-1812
¥
1,800
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください