HARIO
耐熱サラダボウル4個セット
(1件のレビュー)
耐熱ガラス製のサラダボウル。電子レンジもオーブンもご使用頂けます。シリアルやカップケーキにもちょどいい大きさ
用途
電子レンジ・食洗機使用OK
形状
丸型
材質
本体/耐熱ガラス
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
質量(g)
190
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×120×55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54024627
HSB-2812
Φ120
55
¥
2,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください