アプレシア・プラス 630 0.8L
さっと沸いてパッと注げて、気軽に使えるコンパクト電気ケトル。握りやすく力が入りやすい取っ手形状。先が細い注ぎ口とカバーで、湯量をよりコントロールできるので繊細な給湯も思いのまま。開口部が広くフタが、90度以上開くので中のお手入れも簡単に出来ます。
用途カップ1杯(140ml)沸騰時間:約68秒
材質ハンドル・フタ・電源スイッチ・目盛付き窓・電源プレート・注ぎ口カバー:ポリプロピレン、内側底面:ステンレス
質量(g)840
消費電力(W)1250
コード長さ(m)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×153×190
内容量1個
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54025047 | KO6301JP | 84732797 | KO6401JP |
|
アプレシア ロック 0.8L | T-fal(ティファール) | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 54025065 | KO6307JP | 84732797 | KO6401JP |
|
アプレシア ロック 0.8L | T-fal(ティファール) | 1個 | ¥5,998 税込¥6,598 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
2024-11-20
- 用途:
- 従業員の休憩室に設置
有限会社 泉文盛堂 様
(卸売・小売業)
今まで湯沸かしタイプの保温ポットを使用していたが、つい湯量切れを起こしていたので、必要な時必要な量が短時間で沸かせるので、使い勝手が良かった。