和平フレイズ
ハンドチョッパー
丸型ハンドルを引っ張るだけで、みじん切が出来るハンドチョッパー。3枚のステンレス刃が回転し、食材をしっかりカットします。
付属品
卵ケース、仕切り棚、ポケット、霜受けトレイ、アース線
材質
本体:ポリスチレン、蓋・ハンドル:ABS樹脂、紐:ナイロン、刃:ステンレス鋼
質量(g)
320
本体寸法(mm)
148×144×120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54025196
ME-7127
¥
2,500
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください