アクリルフレーム サム A4
マグネット入りの2枚のアクリルで写真を挟むタイプのフォトフレームです
付属品スティック型スタンド付
寸法(mm)(窓)210×297
質量(g)640
外寸(mm)210×297
内寸(mm)210×297
適合サイズA4判
パッケージキャラメル箱(白箱)
内容量1個
掲示用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07