曜日別特売

散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)90°

散水栓 固定バルブ(1.6MPa高圧散水栓)90° - 岩崎製作所
(3件のレビュー)

リーズナブルな価格なのに1.6MPaの高圧散水栓です。

材質黄銅製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)1.6内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5403434831SV2090B20A
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5403435731SV2590B25A
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
5403436631SV4090B40A
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
5403437531SV5090B50A
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
5403438431SV6590B65A
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-23
用途: 冠水後の泥の洗浄作業

以前使用していた散水栓から水が漏れてきて、パッキンを変えようと思ったら20年以上前のものなので、メーカー自体が無くなっており、散水栓ごと交換しました。 以前のものよりも小さくて使いやすいです。

2025-06-10
用途: 圃場の給水

農業用バルブで首が回りませんが、給水方向が一定の場合はこれで十分です。安価で助かっています。

対象商品 : 54034366
2023-07-26
用途: 水田の給水バルブに使用しています。
運輸・通信業

1.6MPa高圧用ですが バルブの開閉が軽く
締め切った時の感触が大変良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする