散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90°

散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)口金回転90° - 岩崎製作所
(1件のレビュー)

使用圧力は2.0MPaと高圧です。
「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。
ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。
コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。
バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。

材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式口金回転角度(°)90耐圧(MPa)2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5403454933STL4090A40A
オープン
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
5403455833STL5090A50A
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
5403456733STL6590A65A
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
5403457633STL7590A75A
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-11-22
用途: 農水バルブ交換
建設業・工事業

予定していたバルブが高額で納期に時間がかかるため購入しました。取付後、少しグラグラしていました。回転式だからかもしれませんが長持ちするか若干不安です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする