岩崎製作所
散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)45°
オール黄銅製です。
「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。
塩害にも強いです。
材質
黄銅製
規格
ガスネジ式メス(吸水側)
角度(°)
45
耐圧(MPa)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
吐出口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54034585
33NKV2045B
町野式口金回転
20A
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54034594
33NKV2545B
町野式
25A
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54034603
33NKV4045B
町野式
40A
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54034619
33NKV5045B
町野式
50A
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
54034628
33NKV6545B
町野式
65A
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください