岩崎製作所
散水栓 ノンダストバルブ(1.6MPa回転バルブ)90°
オール黄銅製です。
「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。
塩害にも強いです。
材質
黄銅製
規格
ガスネジ式メス(吸水側)
口金
町野式
角度(°)
90
耐圧(MPa)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54034637
33NKV2090B
20A
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54034646
33NKV2590B
25A
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
11日以内出荷
返品不可
54034655
33NKV4090B
40A
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54034664
33NKV5090B
50A
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54034673
33NKV6590B
65A
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください