曜日別特売

電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能

電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能 - StarTech.com電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能 - StarTech.com電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能 - StarTech.com電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能 - StarTech.com電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能 - StarTech.com電源タップ固定クランプ テーブルタップホルダー OAタップの幅に合わせて調整可能 - StarTech.com

テーブルタップ固定ホルダー。OAタップの幅に合わせて調整可能。電源タップ固定クランプ。デスクトップ、テーブル、カウンターなど、アクセスしやすい場所に電源コンセントを配置します。<ニーズに合わせてテーブルタップを固定>このOAタップホルダーは、厚さ50mmまでのデスク、テーブル、カウンターなどの平面を簡単に挟めるようになっています。すぐ手が届く場所にコンセントを設置できるので、机の下のケーブルに手を伸ばす必要がありません。また、ケーブルを床から離しておくと埃がたまりにくく、清潔に保つことができます。<電源タップ各種に対応>スプリングロード設計で簡単に幅が調整でき、40mmから60mm幅の電源タップに対応可能です。電源タップをしっかり抑えるシリコンパッドが付いています。<配線をすっきりと整理>このテーブルタップ固定クランプにはケーブル結束機能がついています。配線を整理し、デスク周りをすっきりとまとめることができます。また、デスク面を擦り傷から守るフォームパッドがついています。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。

仕様調整幅:40mmから60mmまでの電源タップ各種に対応、エンクロージャタイプ:プラスチック・アルミ、ケーブル管理:あり、デスク固定、デスククランプ:テーブル厚さ50.8mmまで対応長さ(mm)68ブラック高さ(mm)64本体質量(g)300パッケージサイズ(mm)162×108×68梱包質量(g)342梱包内容デスクマウント電源タップ、デスクマウント電源タップ製品幅(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54037559PWRSTRPCLMP
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする