モニター背面に固定できる取付プレート StarTech.com製ドックやハブに対応。StarTech.com製品互換VESAマウントキット。モニタ背面にドッキングステーションやハブを固定し、デスクスペースをすっきりと広く使えるソリューションです。本固定プレートは75x75mmまたは100x100mmのVESAネジ穴パターンに適合します。<堅牢設計>本マウントキット(カナダ製)は、厚さ3.3mmの頑丈な10ゲージスチールを使用し、優れた耐久性を発揮します。<さまざまな環境に適応>スタンドやアームに取り付けたモニタの裏にドックやハブを固定できるキットは、ビジネスオフィスや商業施設で省スペースに役立ちます。ホットデスクや共有作業スペース、モバイルデスク、壁面設置デスク、ホームオフィスなど、スペースが限られた環境にも最適なソリューションです。<以下のStarTech.com互換製品との使用を想定>デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-100W PD(DK30C2DPEP)、デュアル4K ユニバーサルドッキングステーション-60W PD(DK30C2DPPD)、Thunderbolt 3 ドック(TB3CDK2DP)、4ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C3A1CS)、4-ポート USB-C 10Gbps ハブ(HB31C4AS)、ギガビットイーサネット対応 3ポートUSB-Cハブ(HB31C2A1CGS)。<簡単設置>キットには固定プレートとネジが含まれています。互換性のあるドックまたはハブを、7mmまでの深さになっているモニタ背面に取り付けることができます。取り付けが完了すると、マウント面がモニタ背面とほぼ一致する状態になり、アクセスしやすい状態を保ちます。StarTech.comでは、本製品に5年間保証と無期限無料サポートを提供しています。
APC Hinged Covers for NetShelter SX 750mm Wide 48U Vertical Cable Manager (Qty 2) AR7589APC(シュナイダーエレクトリック)税込¥23,078¥20,980
APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 48U (Qty 2) AR7588APC(シュナイダーエレクトリック)税込¥43,978¥39,980
APC Horizontal Cable Manager, 1U x 4" Deep, Single-Sided with Cover AR8602AAPC(シュナイダーエレクトリック)税込¥14,278¥12,980