USBディスプレイアダプター/USB 3.0/USB Type-A - HDMI & VGA/4K30Hz/USBビデオアダプター

USBディスプレイアダプター/USB 3.0/USB Type-A - HDMI & VGA/4K30Hz/USBビデオアダプター - StarTech.comUSBディスプレイアダプター/USB 3.0/USB Type-A - HDMI & VGA/4K30Hz/USBビデオアダプター - StarTech.comUSBディスプレイアダプター/USB 3.0/USB Type-A - HDMI & VGA/4K30Hz/USBビデオアダプター - StarTech.comUSBディスプレイアダプター/USB 3.0/USB Type-A - HDMI & VGA/4K30Hz/USBビデオアダプター - StarTech.com

デュアルモニター対応:USB-A 3.0(5Gbps)をHDMIとVGAに変換するアダプターで最大2台の外付けディスプレイを追加。HDMIでは4K30Hz(3840x2160)と2chオーディオ、VGAでは1080p (1920x1080)60Hzに対応
利便性:外付けの汎用グラフィックカードとして機能するUSBディスプレイアダプター。デスクトップ/ノートPCのUSB 3.0(USB Type-A)ポートからテレビ、プロジェクター、モニターに接続
ホスト互換性:USB-Aポート搭載のパソコン各種に対応(Lenovo/Dell/HP/Microsoft Surface/MacBookなど)。既存の環境に画面を追加して作業効率をアップ
ドライバーとOS:Silicon Motionチップを搭載。DisplayLink、MCT、Frescoなどを使用するUSBビデオ・グラフィック機器の同時使用が可能。macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntuに対応
マルチ画面:HDMI・VGAの2-in1アダプターで2台の外付けモニターにコンテンツを拡張表示(またはミラーリング )。携帯にも便利なポータブル設計

用途
オフィスや外出先で様々なHDMI/VGAディスプレイに接続
USB 3.0コンピュータ1台にマルチモニタ機能を追加
2画面で複数のアプリケーションを同時に実行
長さ(mm)27ブラック高さ(mm)14質量(g)54対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS X Yosemite (10.10)/El Capitan (10.11)、macOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)湿度(%RH)0~95コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス保存温度(℃)-20~75製品幅(mm)43動作温度(℃)-10~55ケーブル長(cm)10.9伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)対応解像度HDMI: 3840×2160(4K)@30Hz/VGA: 1920×1080 60HzUSBタイプUSB3.0オス形状USB Type-A[9ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※Linuxにインストールする場合、本製品は最大2台の1080p 60Hz ディスプレイに対応します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54038033USB32HDVGA
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする