曜日別特売

USB typeC-HDMI変換ケーブル(2.0m) 4K対応60Hz

USB typeC-HDMI変換ケーブル(2.0m) 4K対応60Hz - アーテック[学校教材・教育玩具]USB typeC-HDMI変換ケーブル(2.0m) 4K対応60Hz - アーテック[学校教材・教育玩具]

USBのTypeCからHDMIに変換可能なケーブル!4K対応60Hzで2m仕様
USB TypeCからHDMIに変換します。4K対応60Hz。準拠規格:DisplayPort Alternate Mode対応/HDMI2.1

用途
USB Type-Cの機器を、HDMIのモニターやテレビにつなぐときに。
セット内容
本体のみ
材質
PVC、ABS
幅(mm)
コネクタ:25
全長(m)
1.95
ケーブル径(Φmm)
1.5
内容量
1本
注意
※すべてのType-C搭載端末機器がDisplayPort Alternate Modeに対応しているわけではありません。各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。機種・環境により使用できない場合があります。すべての機器・環境での動作を保証するものではありません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7611561591820
オープン
¥1,782
¥1,960(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする