USB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ

USB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ - StarTech.comUSB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ - StarTech.comUSB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ - StarTech.comUSB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ - StarTech.comUSB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ - StarTech.comUSB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ - StarTech.comUSB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ - StarTech.comUSB Type-C マルチ変換アダプタ HDMIまたはVGA出力対応 100W PD/30cmホストケーブル/SDカードリーダ USB-C接続マルチハブ - StarTech.com

8 in 1 多機能ドック:4K/30Hz HDMI、1080p VGA、5Gbps USB(2x USB-A、USB-C)、SDスロット、ギガビットイーサネット、ヘッドセット/マイク音声ジャック搭載。複数のアダプタが不要になるUSB-Cマルチポートアダプタ
100W USB POWER DELIVERY 3.0:ノートパソコン用USB-C電源アダプタを使用してドックに給電し、ノートパソコンに最大85Wの電力供給と充電が可能(15Wは常にUSBタイプCトラベルドックハブに確保)
長尺ホストケーブル:2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Eliteなど)のポートやコネクタにかかる負担を軽減し、端末をライザースタンドに載せる場合にも便利な30cmの本体一体型ケーブル
幅広いデバイス互換性:USB-CおよびThunderbolt 対応ノートパソコン/タブレット/スマートフォンで使用可能(HP、Lenovo、Dell、MacBook、Chromebook、Samsung Galaxyなど)
幅広いOS互換性:Windows、macOS、ChromeOS、iPadOS、AndroidなどメジャーなOSに対応。ドライバの自動インストールでセットアップが簡単な多機能USB-Cマルチポートアダプタ
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)

長さ(mm)460ブラック/スペースグレー高さ(mm)15対応OSmacOS Sierra (10.12)/High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Mac OS X El Capitan (10.11)、iOS、Windows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS、Android湿度(%RH)5~90保存温度(℃)-10~82最大解像度【デジタル】3840×2160@30Hz、4096×2160@24Hz、3440×1440@60Hz(HDMI)【アナログ】1920×1200@60Hz(VGA)製品幅(mm)61動作温度(℃)0~45ケーブル長(cm)最大30伝送速度(Gbps)5(USB 3.0、USB3.1 Gen 1 )USBタイプUSB3.0/USB3.1 Gen 1オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状HDMI、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、RJ-45、USB Type-A[9 pin]、USB Type-C[24ピン]、SDスロット、3.5mmステレオミニMTBF(時間)372518変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54038103DKT30CHVAUSP
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする