曜日別特売

DisplayPort 1.2 - VGA ディスプレイアダプター/5個入り/1080p/アクティブ変換/DPオス・VGAメス/ブラック

DisplayPort 1.2 - VGA ディスプレイアダプター/5個入り/1080p/アクティブ変換/DPオス・VGAメス/ブラック - StarTech.comDisplayPort 1.2 - VGA ディスプレイアダプター/5個入り/1080p/アクティブ変換/DPオス・VGAメス/ブラック - StarTech.com

デジタル・アナログ変換:DisplayPort 1.2(HBR2)対応アダプターでVGAディスプレイ1台に接続。2048x1280/1920x1200/1920x1080 60Hz対応。EDID & DDCパススルー対応
5個入りパック:社内展開に便利なDP-VGAアダプター(DP2VGA3)マルチパック。リピート購入のコストを軽減、ストックとして常備
ホスト互換性:DP/DP++ソースをサポートするアクティブアダプター。ワークステーション、デスクトップPC(AMD FirePro/NVidia Quadro搭載)、省スペース型(SFF)PC、ドッキングステーションなど標準DPコネクターを使用するソース機器に対応
外部ディスプレイ接続:外付けモニターの追加、VGAプロジェクターの接続などに使用。自宅とオフィス間の持ち運びに便利な小型アダプター
簡単導入:ソフトウエアやドライバーが不要なDP - VGA変換アダプター。Windows/Linux/macOS含むOS各種に対応。DisplayPortオス - VGAメス

セット内容5個DisplayPort-VGAアダプタ長さ(mm)235ブラック高さ(mm)14質量(g)32湿度(%RH)40~85コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス保存温度(℃)0~70最大解像度【アナログ】1920×1200製品幅(mm)37動作温度(℃)0~60ケーブル長(cm)10オス形状DisplayPort[20ピン]メス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54038189DP2VGA3X5
オープン
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする