販売価格(税別)¥8,015~ 7日出荷 7日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 萩原工業 【オーダー】ターポリン オレンジ(表面)トラックシート メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】ターポリン オレンジ(表面)トラックシート (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 風合いの柔らかいターポリントラックシートです。 10cm単位で幅と長さを設定していただけます。 ハトメ材質:真鍮(内径12mm) 注文コード54045444 用途トラックの荷台カバー・野積カバー 材質(シート)ターポリン(ポリエステル+塩ビコーティング) 使用の目安約1年 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※ハトメピッチは400~600mmです。 ※使用年数はあくまで目安であり、期間を保益するものではありません。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 沖縄地方 数量1につき ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 離島 数量1につき ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050 トラック輸送・運送用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity コンテナメッシュシート グリーンクロス 税込¥51,678~ ¥46,980~ 麻シート(ダンプシート・合材シート) フナイ産業 税込¥5,388~ ¥4,898~ ターポリン ジャンボハイゼット用 和泉シート 税込¥4,398 ¥3,998 ターポリン スーパーキャリイ用 和泉シート 税込¥4,398 ¥3,998 ポリエステル帆布 エスコ 税込¥28,820~ ¥26,200~ コンテナシート グリーンクロス 税込¥32,978~ ¥29,980~ トラックシート グリーンクロス 税込¥9,568~ ¥8,698~ 1150mmx5m 不燃シート(ターポリン/透明) エスコ 税込¥42,878~ ¥38,980~ トラックシート エスコ 税込¥7,051~ ¥6,410~ ビニロントラックロープ 八ツ矢工業 税込¥6,488~ ¥5,898~ キズ防止用保護シート ロール品 #100シリーズ KBセーレン 税込¥96,778~ ¥87,980~ ウレタンスポンジ 八幡ねじ 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ キズ防止用保護シート ロール品 #200シリーズ KBセーレン 税込¥90,178 ¥81,980 バスケットへ キズ防止用保護シート ロール品 #300シリーズ KBセーレン 税込¥208,780 ¥189,800 ラッシングベルト荷締め補助具 エバーロッカー貨物固定具 EVERLASH 税込¥102,278 ¥92,980 バスケットへ ワンウェイラッシングベルト ウーブンストラップ 19mm幅バンド 500m×2巻 EVERLASH 税込¥49,478 ¥44,980 バスケットへ 25mm幅 ラチェットバックル式ラッシングベルト エンドレス 4m HIDAX 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ワンウェイラッシングベルト ウーヴンラッシング EVERLASH 税込¥43,978~ ¥39,980~ ワンウェイラッシングベルト コンポジット EVERLASH 税込¥49,478~ ¥44,980~ 3連ケーブルカッシャー 未来工業 税込¥52,778~ ¥47,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウトラック用品トラック輸送・安全用品トラック輸送・運送用品トラックシートターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品