販売価格(税別)¥8,631~ 7日出荷 7日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 萩原工業 【オーダー】ターポリン グリーントラックシート メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 【オーダー】ターポリン グリーントラックシート (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 風合いの柔らかいターポリントラックシートです。 10cm単位で幅と長さを設定していただけます。 ハトメ材質:真鍮(内径12mm) 注文コード54045469 用途トラックの荷台カバー・野積カバー 材質(シート)ターポリン(ポリエステル+塩ビコーティング) 使用の目安約1年 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 【WEB注文限定商品です】 ※ハトメピッチは400~600mmです。 ※使用年数はあくまで目安であり、期間を保益するものではありません。 読込中… 地域運賃 地域 単位 配送費 北海道地方 数量1につき ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 沖縄地方 数量1につき ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 離島 数量1につき ¥ 5,500 / 税込 ¥ 6,050 トラック輸送・運送用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ターポリン ジャンボハイゼット用 和泉シート 税込¥4,398 ¥3,998 ターポリン スーパーキャリイ用 和泉シート 税込¥4,398 ¥3,998 ポリエステル帆布 エスコ 税込¥28,820~ ¥26,200~ 幌替えシート KH-6 SVU 南榮工業 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ 軽トラック用幌セット KH-6 KL 南榮工業 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 幌替えシート KH-6 KL 南榮工業 税込¥93,478 ¥84,980 バスケットへ 軽トラック用幌セット KH-6 OX 南榮工業 税込¥90,178 ¥81,980 バスケットへ 幌替えシート KH-6 OX 南榮工業 税込¥68,178 ¥61,980 バスケットへ 軽トラック用幌セット KH-6 SVU 南榮工業 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ 1150mmx5m 不燃シート(ターポリン/透明) エスコ 税込¥42,878~ ¥38,980~ トラックシート エスコ 税込¥7,051~ ¥6,410~ トラックシート 2.1x2.7 (S) 2号 三高 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ トラックシート 2.3x3.6 (S) 3号 三高 税込¥8,798 ¥7,998 バスケットへ トラックシート 1.9x2.1 (S) 1号 三高 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ トラックシート青 表面コーティング 2.3x3.6 (S) 3号 三高 税込¥9,898 ¥8,998 バスケットへ トラックシート青 表面コーティング 1.9x2.1 (S) 1号 三高 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ トラックシート青 表面コーティング 2.1x2.7 (S) 2号 三高 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 荷締め機 DEEN.J 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ フィットカバー アサヒ (引越) 税込¥4,288~ ¥3,898~ (10) 軽トラック用荷台マット 明和グラビア 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウトラック用品トラック輸送・安全用品トラック輸送・運送用品トラックシートターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品