ネットワークWi-Fiカメラ

ネットワークWi-Fiカメラ - TP-LINKネットワークWi-Fiカメラ - TP-LINKネットワークWi-Fiカメラ - TP-LINK
(3件のレビュー)

高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。
ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。
動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。
双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。
映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。

用途高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ネットワーク接続必須です。電源100~240VAC、50/60Hz商品タイプスマートカメラ内容量1個
注意
※高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。、ネットワーク接続必須
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54053074TAPO C100
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 玄関防犯用
製造業

夜間防犯用に使用しましたが、とても鮮明で
驚きました。事後確認するにはとても良かったです

2024-09-30
用途: 防犯カメラ
株式会社グットキャリーミエ運輸・通信業

今まで、気にしていた場所での、防犯カメラ良かったです。SDカードが、まだとどいてないので、やや満足

2022-03-16
用途: 倉庫内 防犯
ECD リサイクルサービス業

ワイハイ使用で、思ったより、画像、認知、音反応くて、追加で、もう1台購入しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする