高精度温度湿度付き目覚時計

高精度温度湿度付き目覚時計 リズム

高精度温度湿度計付きクオーツ目覚時計

付属品お試し用マンガン乾電池同梱 材質プラスチック枠 寸法(mm)86×160×48 質量(g)250 種類置時計 表示方式アナログ 機能クオーツ・高精度±1℃/±3%RH・連続秒針機能・電子音アラーム(4段階小<大)・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・ライト・温度湿度・環境目安 使用電池単3形アルカリ乾電池×2 温湿度表示温度:-9.9~50℃、湿度:20~95% 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54053993 8RE678SR06 茶メタリック色(茶色) 10×105(裏面 電池蓋 06:濃茶)
6,000
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷
54053984 8RE678SR03 白(白) 10×105(裏面 電池蓋 03:白)
6,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする