DCサーキュレーター
省スペースで使用できるコンパクトサイズのサーキュレーター!
上も向く8字立体首振
快適入タイマー付き入/切Wタイマー
フルリモコン
質量(kg)2.2
ハネ径(cm)15.5
電源コード(m)1.6
風量12段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×24.8×39.5
タイマー8時間
切タイマー○
内容量1台
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15