DC壁掛扇風機

DC壁掛扇風機 ユアサ(ユアサプライムス)

人感センサー付きDC壁掛扇風機
約90°上も向く8字立体首振
空気循環に便利なターボモード付き
快適入タイマー付き入/切Wタイマー
フルリモコン

質量(kg)2.3 ハネ径(cm)15.5 羽根枚数3 電源コード(m)2.1 風量12段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.2×30.1×44.5 タイマー6時間 リモコンあり 左右首振 上下首振 立体首振 入タイマー 切タイマー 人感センサー 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54055594 YKT-DWM15BFR(W)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする