アナログ熱中症インフルエンザ警告計
熱中症・インフルエンザの警告目安がわかります。針交点の場所の色によって危険度が一目でわかります。
用途工場・オフィス等の熱中症・インフルエンザの警告計として。
トラスコ品番160-6373
幅(mm)127
高さ(mm)127
材質(本体)ABS樹脂、アルミニウム、ガラス
質量(g)100
測定項目温度、湿度
温度測定範囲(℃)10~40
湿度測定範囲(%RH)20~90
内容量1個
熱中症・インフルエンザの警告目安がわかります。針交点の場所の色によって危険度が一目でわかります。