TRUSCO
防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ
作業時にも腰などに着けて常時温度・湿度の確認ができます。バックライト機能付で暗闇でも数値の確認が可能です。インフルエンザ・熱中症の警告機能付です。防滴タイプで、雨などに濡れても故障の心配がありません。
用途
作業時、外出時の温度・湿度の確認に。
トラスコ品番
160-6376
セット内容
バンド
幅(mm)
35
高さ(mm)
70
質量(g)
25
奥行(mm)
15
電源
リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
測定項目
温度、湿度
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
バックライト機能付き、熱中症警告4段階、インフルエンザアラーム付
湿度測定範囲(%)
10~99
設置方法
ハンディ
温度表示方式
デジタル
防水性
IPX4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54066356
PTH-DP
¥
3,020
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください